Elemento de polimento de diamante CaraFin, Polir, Tipo: D1

N.º do artigo: 501595 D1
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Nível de polimento Polidor brilhante
Abrasivo Diamante
Abreviatura abrasivo D
Comprimento 10 mm
Largura 10 mm
Altura 5 mm
Tipo de produto Corpo abrasivo

Identificação e classificação

Número do artigo 501595 D1
EAN/GTIN 4069515040341
Número do fabricante 501595 D1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
Metal duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Versão:

Os elementos de polimento de diamante (diamante fixado em EVA-PU) produzem um desbaste microabrasivo. Para polir, alisar e limpar todos os materiais. Obtêm-se superfícies brilhantes. Ideal como etapa de acompanhamento após o pré-lixamento com corpos abrasivos de cerâmica e de plástico. Remove com segurança microrrebarbas em metais não-ferrosos e alumínio. É garantida uma longa vida útil dos corpos de polimento, uma vez que o diamante está colado diretamente ao EVA-PU, não permitindo, assim, a rutura do diamante, se a utilização for correta. Se os elementos de polimento estiverem muito sujos, podem ser limpos com água e produto de limpeza.

Vantagem:

Para utilização na nossa retificadora deslizante GARANT GMT2 (n.º 501310 GMT2).

Material fornecido:

Contém elementos de polimento de diamante suficientes para equipar completamente a retificadora deslizante GARANT GMT2.