CaraFin diamant-polijstdeeltjes, polijsten, Type: D1

Artikelnummer: 501595 D1
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Polijstfase Glanspolitoerfase
Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Lengte 10 mm
Breedte 10 mm
Hoogte 5 mm
Producttype Slijplichaam

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 501595 D1
EAN/GTIN 4069515040341
Nummer fabrikant 501595 D1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-polijstdeeltjes (diamant in EVA-PU gebonden) zorgen voor micro-abrasieve afname. Voor het polijsten, gladmaken en reinigen van alle materialen. Zorgt voor glanzende oppervlakken. Ideaal als vervolgstap na het voorbewerken met keramische slijpchips en kunststof slijpchips. Verwijdert veilig microbramen bij zachte metalen en aluminium. Een hoge standtijd van de polijstdeeltjes is gegarandeerd, aangezien het diamant direct met het EVA-PU is verlijmd. Daardoor is het uitbreken van het diamant bij correct gebruik niet mogelijk. Bij sterkere vervuiling van de polijstdeeltjes kunnen deze worden gereinigd met behulp van water en reinigingsmiddel.

Toepassing:

Voor gebruik in onze GARANT glijslijpmachine GMT2 (nr. 501310 GMT2).

Levering:

Bevat genoeg diamant-polijstdeeltjes om de GARANT glijslijpmachine GMT2 volledig te vullen.