Corpi di lucidatura diamantati CaraFin, lucidatura, Modello: D1

Codice art.: 501595 D1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto
CaraFin Diamant Polierkörper
Lunghezza
10 mm
Larghezza
10 mm
Altezza
5 mm
Materiale abrasivo
Diamante (D)
Sigla materiale abrasivo
D
Materiali adatti
Tutti i metalli; metalli non ferrosi
Legante
Poliuretano (PU)
Tipo di lucidatura
lucidatura a specchio
Tipo di prodotto
Corpo abrasivo per lucidatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501595 D1
EAN / GTIN 4069515040341
Codice del produttore 501595 D1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi di lucidatura diamantati (diamantatura con combinazione EVA-PU) consentono un’asportazione microabrasiva. Per la lucidatura, la levigatura e la pulizia di tutti i materiali. Genera superfici brillanti. Ideale come fase successiva alla rettifica preliminare con corpi abrasivi in ceramica e plastica. Rimuove in modo sicuro le microbave su metalli non ferrosi e alluminio. La lunga durata dei corpi di lucidatura è garantita dal fatto che la diamantatura è direttamente incollata all’EVA-PU, rendendone impossibile una rottura con un utilizzo corretto. Se i corpi di lucidatura sono molto sporchi, possono essere puliti con acqua e detergente.

Uso:

Per l’uso nella nostra burattatrice GARANT GMT2 (n. art. 501310 GMT2).

Fornitura:

Contiene una quantità di corpi di lucidatura diamantati sufficiente per un riempimento completo della burattatrice GARANT GMT2.