{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tensiune nominală | 12 V | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Capacitate acumulator | 4 Ah | |
| Serie | M18; M12; M18; M12 | |
| Denumirea producătorului | M12FHT20-402 | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Greutate totală | 1,7 kg |
| Cod articol | 4933479676 | |
| EAN / GTIN | 4058546374709 | |
| Număr producător | 4933479676 | |
| L-Număr | L00800 2527 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |