{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Możliwość użycia do | Izolowane końcówki kablowe i łączniki; Nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Nieizolowane końcówki kablowe i łączniki | 6 mm2 | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Izolowane końcówki kablowe i łączniki | 6 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,75 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 6 mm2 | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Powierzchnia matowa | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 240 mm | |
| masa całkowita | 260 g |
| Numer artykułu | 449B | |
| EAN / GTIN | 3148518573627 | |
| Numer producenta | 449B | |
| Numer L | L60130 4881 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |