Clește de sertizare standard

Cod articol.: 449B
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Recomandat pentru Papuci de cablu şi conectori izolaţi; Papuci de cablu şi conectori neizolaţi
Secțiune transversală max., Papuci de cablu şi conectori neizolaţi 6 mm2
Secțiune transversală max., Papuci de cablu şi conectori izolaţi 6 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,75 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 6 mm2
Culoarea roşu; negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare; Funcţie debitare
Material Oţel
Suprafaţă Sablat mat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 240 mm
Greutate totală 260 g

Identificare și clasificare

Cod articol 449B
EAN / GTIN 3148518573627
Număr producător 449B
L-Număr L60130 4881
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Sertizarea conexiunilor de cabluri izolate: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Sertizarea conexiunilor de cabluri neizolate: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Decupare: 0,75 - 6 mm²
  • Funcție integrată de tăiere a cablurilor

Caracteristică:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 260