Standardní krimpovací kleště

Artiklové číslo: 449B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Vhodné pro Izolované kabelová oka a spojky; Neizolovaná kabelová oka a spojky
Průřez max., Neizolovaná kabelová oka a spojky 6 mm2
Průřez max., Izolované kabelová oka a spojky 6 mm2
Odizolování průřezu vodiče min. 0,75 mm2
Odizolování průřezu vodiče max. 6 mm2
Barva červená; Černá
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce odizolování; Funkce řezání
Materiál Ocel
Povrch Matné pískování
Výrobní proces Kované
Celková délka L 240 mm
Hmotnost celkem 260 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 449B
EAN / GTIN 3148518573627
Číslo výrobce 449B
L-číslo L60130 4881
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Lisování izolovaných kabelových přípojek: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Lisování neizolovaných kabelových přípojek: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Odizolování: 0,75 - 6 mm²
  • Integrovaná funkce řezání kabelů

Charakteristika:

  • V [mm]: 55
  • D [mm]: 240
  • [g]: 260