PINCE A SERTIR

Réf.: 449B
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Pour cosses et connecteurs isolés; cosses et connecteurs non isolés
Section max., cosses et connecteurs non isolés 6 mm2
Section max., cosses et connecteurs isolés 6 mm2
Dénudage pour section de conducteur min. 0,75 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 6 mm2
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe
Matériau Acier
Surface dépolissage
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 240 mm
Poids total 260 g

Identification et classification

Référence article 449B
EAN / GTIN 3148518573627
Réf. fabricant 449B
Article hors catalogue L60130 4881
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Sertissage de connexions de câbles isolés: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Sertissage de connexions de câbles non isolés: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Dénudage: 0,75 - 6 mm²
  • Fonction coupe-câble intégrée.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 260