{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | nie | |
| Vhodné pre | izolované káblové oká a spojky; neizolované káblové oká a spojky | |
| Prierez max., neizolované káblové oká a spojky | 6 mm2 | |
| Prierez max., izolované káblové oká a spojky | 6 mm2 | |
| Odizolovanie pre prierez vodiča min. | 0,75 mm2 | |
| Odizolovanie pre prierez vodiča max. | 6 mm2 | |
| Farba | červená; čierna | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Druh produktu | odizolovacie kliešte | |
| Vlastnosti | funkcia odizolovania; funkcia rezania | |
| Materiál | Oceľ | |
| Povrch | matne otryskané | |
| Výrobný postup | kované | |
| Dĺžka celkovo L | 240 mm | |
| Celková hmotnosť | 260 g |
| Číslo položky | 449B | |
| EAN/GTIN | 3148518573627 | |
| Číslo výrobcu | 449B | |
| Číslo L | L60130 4881 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |