Standaard krimptang voor geïsoleerde kabelverbindingen

Artikelnummer: 449B
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
ESD-beschermingszone (EPA) nee
Geschikt voor geïsoleerde kabelschoenen en connectoren; niet-geïsoleerde kabelschoenen en connectoren
Doorsnede max., niet-geïsoleerde kabelschoenen en connectoren 6 mm2
Doorsnede max., geïsoleerde kabelschoenen en connectoren 6 mm2
Strippen voor draaddoorsnede min. 0,75 mm2
Strippen voor draaddoorsnede max. 6 mm2
Kleur rood; zwart
Inhoud losse onderdelen
Producttype striptang
Eigenschappen stripfunctie; snijfunctie
Materiaal Staal
Oppervlak mat gestraald
Productieproces gesmeed
Lengte totaal L 240 mm
Gewicht totaal 260 g

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 449B
EAN/GTIN 3148518573627
Nummer fabrikant 449B
L-nummer L60130 4881
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Drukken van geïsoleerde kabelverbindingen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Drukken van niet-geïsoleerde kabelverbindingen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Afscheiden: 0,75 - 6 mm²
  • Geïntegreerde kabelknipfunctie

Kenmerk:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 260