{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Egnet til | isoleret kabelsko og forbinder; ikke-isoleret kabelsko og forbinder | |
| Tværsnit maks., ikke-isoleret kabelsko og forbinder | 6 mm2 | |
| Tværsnit maks., isoleret kabelsko og forbinder | 6 mm2 | |
| Afisolering til ledertværsnit min. | 0,75 mm2 | |
| Afisolering for ledertværsnit maks. | 6 mm2 | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | rød; sort | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | afisoleringstang | |
| Egenskaber | afisoleringsfunktion; skærefunktion | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | mat overflade | |
| Fremstillingsproces | smedet | |
| Længde i alt L | 240 mm | |
| Vægt, samlet | 260 g |
| Artikelnummer | 449B | |
| EAN/GTIN | 3148518573627 | |
| Producentnummer | 449B | |
| L-nummer | L60130 4881 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |