Szabványos krimpelő fogó

Cikkszám: 449B
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 449B
EAN / GTIN 3148518573627
Gyártó száma 449B
L-szám L60130 4881
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Szigetelt kábelcsatlakozások krimpelése: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Nem szigetelt kábelcsatlakozások krimpelése: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Csupaszítás: 0,75 - 6 mm²
  • Integrált Kábelvágó, funkció

Jellemző:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 260