ALICATE DE ENGATILLAR CONEC PREAISLADOS

N.º do artigo: 449B
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor rojo; negro
Para Terminales y conectores aislados; Terminales y conectores sin aislamiento
Secção transversal máx., terminais de cabo e conectores não isolados 6 mm2
Secção transversal máx., terminais de cabo e conectores isolados 6 mm2
Descarnagem para secção transversal de cabo mín. 0,75 mm2
Descarnagem para secção transversal de cabo máx. 6 mm2
Índice peça individual
Tipo de produto alicate descarnador
Propriedades Función aislante; Función de corte
Material Aço
Superfície de jateamento mate
Processo de fabrico com forja
Comprimento total L 240 mm
Peso total 260 g

Identificação e classificação

Número do artigo 449B
EAN/GTIN 3148518573627
Número do fabricante 449B
Número L L60130 4881
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Prensado de conexiones de cables aislados: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Prensado de conexiones de cables no aislados: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Pelado: 0,75 - 6 mm²
  • Función de corte de cables integrada.

Característica:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 260

Descarregamentos e documentos