• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Anpresszange

Artikel-Nr.: 449B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ESD-Schutzzone (EPA) nein
geeignet für isolierte Kabelschuhe und Verbinder; nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Querschnitt max., nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder 6 mm2
Querschnitt max., isolierte Kabelschuhe und Verbinder 6 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,75 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 6 mm2
Farbe rot; schwarz
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion
Material Stahl
Oberfläche matt gestrahlt
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 240 mm
Gewicht gesamt 260 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 449B
EAN / GTIN 3148518573627
Herstellernummer 449B
L-Nummer L60130 4881
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anpressung von isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Anpressung von nicht isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Abisolieren: 0,75 - 6 mm²
  • Integrierte Kabelschneidfunktion

Merkmal:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • Gewicht in Gramm: 260