ALICATE DE ENGATILLAR CONEC PREAISLADOS

Número de artículo: 449B
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Aptitud para Terminales y conectores aislados; Terminales y conectores sin aislamiento
Sección transversal máx., Terminales y conectores sin aislamiento 6 mm2
Sección transversal máx., Terminales y conectores aislados 6 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. 0,75 mm2
Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. 6 mm2
Color rojo; negro
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates pelacables
Características Función aislante; Función de corte
Material Acero
Superficie Efecto chorreado mate
Procedimiento de fabricación Con forjado
Longitud total L 240 mm
Peso total 260 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 449B
EAN / GTIN 3148518573627
Número del fabricante 449B
Número L L60130 4881
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Prensado de conexiones de cables aislados: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Prensado de conexiones de cables no aislados: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
  • Pelado: 0,75 - 6 mm²
  • Función de corte de cables integrada.

Característica:

  • H [mm]: 55
  • L [mm]: 240
  • [g]: 260