817 KS4 TAPER PROBE, 23-30MM

Nr art.: 4426074
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. zakres stosowania 23 mm
Maks. zakres stosowania 30 mm
Seria Digimar
Oznaczenie producenta 817 ks
Rodzaj produktu wysokościomierz
Technika pomiarowa analogowy
Z czujnikiem zegarowym nie
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4426074
EAN / GTIN 4059192016791
Numer producenta 4426074
Numer L L40120 57
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 817 ks4 measuring cone 23 - 30 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Measuring cone 23 - 30 mm
  • Product group name: Height gauges
  • Product group name: Digimar
  • Product type: 817 ks4

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Digimar" Zobacz wszystkie