817 ks4 Touche conique pour diamètres 23-30 mm

Réf.: 4426074
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Plage d’utilisation min. 23 mm
Plage d’utilisation max. 30 mm
Série Digimar
Référence fabricant 817 ks
type de produit colonne de mesure
Métrologie mode analogique
Avec comparateur non
Matériau pointe de mesure carbure

Identification et classification

Référence article 4426074
EAN / GTIN 4059192016791
Réf. fabricant 4426074
Article hors catalogue L40120 57
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • 817 ks4 cône de mesure 23 - 30 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Cône de mesure 23 - 30 mm
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure de la hauteur
  • Nom du groupe de produits: Digimar
  • Type de produit: 817 ks4