817 KS1 TAPER PROBE, 0-15MM

Nr art.: 4426071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. zakres stosowania 0 mm
Maks. zakres stosowania 15 mm
Seria Digimar
Oznaczenie producenta 817 ks
Rodzaj produktu wysokościomierz
Technika pomiarowa analogowy
Z czujnikiem zegarowym nie
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4426071
EAN / GTIN 4059192016760
Numer producenta 4426071
Numer L L40120 4
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

  • 817 ks1 measuring cone 0 - 15 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Measuring cone 0 - 15 mm
  • Product group name: Height gauges
  • Product group name: Digimar
  • Product type: 817 ks1

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Digimar" Zobacz wszystkie