{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Področje uporabe min. | 23 mm | |
| Področje uporabe maks. | 30 mm | |
| Serija | Digimar | |
| Oznaka proizvajalca | 817 ks | |
| Vrsta izdelka | višinski merilniki | |
| Merilno orodje | analogno | |
| Z merilno uro | ne | |
| Material merilne konice | karbidna trdina |
| Številka izdelka | 4426074 | |
| EAN/GTIN | 4059192016791 | |
| Številka proizvajalca | 4426074 | |
| L-število | L40120 57 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |