815 GN Indicator stand, W/F.A. 3/8″ mount, 30″ HEIGHT

Nr art.: 4413052
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria MarStand
Oznaczenie producenta 815 GN
Ramiona poruszają się swobodnie nie
⌀ statywu 25 mm
⌀ ramienia poprzecznego 18 mm
Przyłącze Chwyt do mocowania
Rozmiar gwintu przyłączającego, Chwyt do mocowania 3/8
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Ze stopą podstawy tak
Szerokość stopy podstawy 190 mm
Wysokość stopy podstawy 180 mm
Promień działania 230 mm
Min. długość wysunięcia 75 cm
Maks. długość wysunięcia 75 cm
Masa 10 kg
Materiał Stal szlachetna
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4413052
EAN / GTIN 4059192016586
Numer producenta 4413052
Numer L L40080 2713
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Sturdy base for stability and strength
  • Convenient hand grip at the top of the base
  • Structurally stable three-point support
  • Stainless steel column and support arm
  • Fine adjustment at support arm
  • Display unit can be swiveled by ± 90°
  • Easy to move without vibration
  • Front of the base is ground to allow movement along edges and rulers

Opis:

Measuring stand with triangular base MarStand 815 GN
  • Total height 750 mm
  • Outreach (max.) 230 mm
  • Take-up hole: .375″

Cecha szcz.:

  • Application: For use on measuring and control plates
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product name: Measuring stand with triangular base
  • Product group name: MarStand
  • Product type: 815 GN
  • Base surface: 190 x 180 mm
  • Mounting hole: .375″
  • Dimension a in mm: 750 mm
  • Total height: 750 mm
  • Dimension b in mm: 230 mm
  • Projection (max.): 230 mm
  • Dimension c in mm: 35 mm
  • Column diameter c: 35 mm
  • Dimension d in mm: 25 mm
  • Column diameter d: 25 mm
  • Product weight: 10.00 kg
  • Fine adjustment range mm: 2 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MarStand" Zobacz wszystkie