{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | MarStand | |
| Denominación del fabricante | 815 GN | |
| Los brazos se mueven libremente | no | |
| ⌀ del brazo de columna | 25 mm | |
| ⌀ de brazo transversal | 18 mm | |
| Conexión | Vástago de asiento | |
| Tamaño de la rosca de conexión, Vástago de asiento | 3/8 | |
| Orientación conexión, Vástago de asiento | Central | |
| Columna soporte existente | sí | |
| Columna soporte anchura | 190 mm | |
| Altura columna soporte | 180 mm | |
| Radio de acción | 230 mm | |
| Longitud de extensión mín. | 75 cm | |
| Longitud de extensión máx. | 75 cm | |
| Peso | 10 kg | |
| Material | Acero fino | |
| Tipo de trípode | Soporte de columna | |
| Tipo de producto | Soporte de medición |
| Número de artículo | 4413052 | |
| EAN / GTIN | 4059192016586 | |
| Número del fabricante | 4413052 | |
| Número L | L40080 2713 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |