815 MB Statyw pomiarowy z podstawą magnetyczną, uchwyt 3/8″

Nr art.: 4417050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 815 MB
Ramiona poruszają się swobodnie tak
Liczba ramion przegubowych 1
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Rozmiar gwintu przyłączającego, sprawdziany do gwintu UNF 3/8
Ustawienie złącza, sprawdziany do gwintu UNF Na środku
Podstawa magnetyczna tak
Siła przyczepności 450 N
Promień działania 190 mm
Maks. długość wysunięcia 28,5 cm
Masa 2,2 kg
Materiał Stal szlachetna
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4417050
EAN / GTIN 4059192016630
Numer producenta 4417050
Numer L L40100 1162
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Ramię wysuwne z przegubem
  • Magnes z magnesem o dużej sile przyciągania, który można włączać i wyłączać
  • Siła magnetyczna działa poprzez płaską i pryzmatyczną powierzchnię spodnią oraz czołową stopy
  • Kolumna i ramię wysięgnikowe ze stali nierdzewnej
  • Precyzyjna regulacja ramienia wysięgowego
  • Urządzenie wyświetlające z możliwością obrotu o ± 90°

Opis:

Statyw pomiarowy z podstawą magnetyczną MarStand 815 MB
  • Wysokość całkowita 285 mm
  • Wysięg (maks.) 190 mm
  • otwór uchwytu o: .375″

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Stoły pomiarowe, statywy pomiarowe, urządzenia do kontroli współosiowości
  • Nazwa produktu: Statyw pomiarowy z podstawą magnetyczną
  • Nazwa grupy produktów: MarStand
  • Rodzaj produktu: 815MB
  • Pryzma dla średnicy wału: 20–100
  • otwór uchwytu o: .375″
  • Siła przyczepności pryzma: 450 N
  • wys. całkowita: 285 mm
  • Wysięg (maks.): 190 mm
  • Waga produktu: 2,20 kg
  • Zakres regulacji precyzyjnej w mm: 2 mm