815 P Indicator stand, W/F.A. MAG. BASE AND 3/8 INCH mount

Nr art.: 4422050
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 815 P; Messstativ mit Magnetfuß
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Liczba ramion przegubowych 1
Przyłącze Chwyt do mocowania
Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu 9,525 mm
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna zak
Ze stopą podstawy zak
Promień działania 130 mm
Maks. długość wysunięcia 20,5 cm
Masa 0,7 kg
Material Stal szlachetna
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4422050
EAN / GTIN 4059192016692
Numer producenta 4422050
Numer L L40100 1166
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Support arm has one joint
  • Sturdy circular base with permanent magnet
  • Post and support arm are made of stainless steel
  • Support arm can be finely adjusted
  • Indicating instrument can be rotated through ± 90°

Opis:

Measuring stand with magnetic base MarStand 815 P
  • Total height 205 mm
  • Outreach (max.) 130 mm
  • Take-up bore: .375″

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product name: Measuring stand with magnetic base
  • Product group name: MarStand
  • Product type: 815 P
  • Mounting hole: .375″
  • Total height: 205 mm
  • Projection (max.): 130 mm
  • Fine adjustment range mm: 1.5 mm
  • Product weight: 0.70 kg