{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 815 GN | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | nie | |
| ⌀ statywu | 25 mm | |
| ⌀ ramienia poprzecznego | 18 mm | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| Rozmiar gwintu przyłączającego, Chwyt do mocowania | 3/8 | |
| Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania | Na środku | |
| Ze stopą podstawy | zak | |
| Promień działania | 185 mm | |
| Min. długość wysunięcia | 30 cm | |
| Maks. długość wysunięcia | 30 cm | |
| Masa | 4,2 kg | |
| Material | Stal szlachetna | |
| Typ statywu | Statyw kolumnowy | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 4413050 | |
| EAN / GTIN | 4059192016562 | |
| Numer producenta | 4413050 | |
| Numer L | L40080 964 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |