815 MF 3D Articulated Arm movement radius 130 mm

Nr art.: 4420385
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta 815 MF
Opakowanie luzem
Kolor Szare; Czerwony
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Liczba ramion przegubowych 2
Przyłącze Chwyt do mocowania
⌀ trzpienia mocującego 8 mm
Podstawa magnetyczna zak
Siła przyczepności 300 N
Material Aluminium
Rodzaj produktu Statyw pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4420385
EAN / GTIN 4059192061753
Numer producenta 4420385
Numer L L40080 2631
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • 3D jointed arm, can reach any position within the operating range
  • Easy positioning of all three joints with a securely fixed handle
  • Very sturdy components, for excellent stability and accuracy
  • Maintenance-free mechanical clamping system
  • Black anodized arm components made from high-quality light alloy
  • Dial indicator holder with 8 mm mounting bore and dovetail for dial test indicator measuring devices
  • Fitted with zero-play micro-precision adjuster
  • Very easy to adjust, excellent repeatability
  • Ideal for measuring instruments with µm resolution
  • Very powerful switching magnet

Opis:

Measuring stand with magnetic base MarStand 815 MF
  • Total height 228 mm
  • Outreach (max.) 130 mm
  • Mounting hole: 8H7

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product name: Measuring stand with magnetic base
  • Product group name: MarStand
  • Application: Extra stable construction with precise fine adjustment Specially designed for display devices such as precision indicators, dial gauges or length gauges with μm resolution
  • Mounting hole: 8H7
  • Product type: 815 MF
  • Prism for shaft diameter: 6 - 120
  • Base surface: 40 x 40 x 40 mm
  • Holding force prism: 300 N
  • Dimension a in mm: 228 mm
  • Total height: 228 mm
  • Dimension b in mm: 130 mm
  • Projection (max.): 130 mm
  • Dimension j in mm: 71 mm
  • Dimension k in mm: 59 mm
  • Dimension l in mm: 49 mm
  • Dimension d in mm: 8 mm
  • Fine adjustment range mm: 2 mm