{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 815 MF | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Szare; Czerwony | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | zak | |
| Liczba ramion przegubowych | 2 | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| ⌀ trzpienia mocującego | 8 mm | |
| Podstawa magnetyczna | zak | |
| Długość stopy magnetycznej | 50 mm | |
| Wysokość stopy magnetycznej | 55 mm | |
| Siła przyczepności | 1 000 N | |
| Material | Aluminium | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 4420388 | |
| EAN / GTIN | 4059192061784 | |
| Numer producenta | 4420388 | |
| Numer L | L40080 2634 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |