{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 815 P; Messstativ mit Magnetfuß | |
| Ramiona poruszają się swobodnie | zak | |
| Liczba ramion przegubowych | 1 | |
| Przyłącze | Chwyt do mocowania | |
| Dla czujników zegarowych o ⌀ chwytu | 8 mm | |
| Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania | Na środku | |
| Podstawa magnetyczna | zak | |
| Ze stopą podstawy | zak | |
| Promień działania | 130 mm | |
| Maks. długość wysunięcia | 20,5 cm | |
| Masa | 0,7 kg | |
| Material | Stal szlachetna | |
| Wytwarzanie siły mocowania | mechaniczne | |
| Typ statywu | Statyw kolumnowy | |
| Rodzaj produktu | Statyw pomiarowy |
| Numer artykułu | 4422000 | |
| EAN / GTIN | 4059192016685 | |
| Numer producenta | 4422000 | |
| Numer L | L40100 92 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |