{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | MarStand | |
| Référence fabricant | 815 GN | |
| Bras mobiles | non | |
| ⌀ bras de colonne | 25 mm | |
| ⌀ bras transversal | 18 mm | |
| Connexion | mandrins d’entraînement | |
| Taille raccord fileté, mandrins d’entraînement | 3/8 | |
| Sens du raccord, mandrins d’entraînement | position centrée | |
| Socle disponible | oui | |
| Largeur socle | 190 mm | |
| Hauteur socle | 180 mm | |
| Rayon d’action | 230 mm | |
| Longueur d’extension min. | 75 cm | |
| Longueur d’extension maxi | 75 cm | |
| Poids | 10 kg | |
| Matériau | Acier inoxydable | |
| Type de support | pied à colonne | |
| Type de produit | support de mesure |
| Référence article | 4413052 | |
| EAN / GTIN | 4059192016586 | |
| Réf. fabricant | 4413052 | |
| Article hors catalogue | L40080 2713 | |
| Fabricant/personne responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |