{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | MarStand | |
| Označení výrobce | 815 GN | |
| Ramena volně pohyblivá | ne | |
| Rameno sloupku | 25 mm | |
| Průměr příčného ramena | 18 mm | |
| Přípojka | Upínací stopka | |
| Připojovací závit – velikost, Upínací stopka | 3/8 | |
| Vyrovnání připojení, Upínací stopka | Středové | |
| Stojan k dispozici | ano | |
| Šířka stojanu | 190 mm | |
| Výška stojanu | 180 mm | |
| Akční rádius | 230 mm | |
| Délka vysouvání min. | 75 cm | |
| Délka vysouvání max. | 75 cm | |
| Hmotnost | 10 kg | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Typ stativu | Pylväsjalusta | |
| Druh produktu | Měřicí stativ |
| Katalogové číslo | 4413052 | |
| EAN / GTIN | 4059192016586 | |
| Číslo výrobce | 4413052 | |
| L-číslo | L40080 2713 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |