815 XMS POST AND SUPPORT ARM

Nr art.: 4435011
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria MarStand
Oznaczenie producenta 815 XMS; Messgestänge
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego
Wysokość całkowita 285 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4435011
EAN / GTIN 4059192017446
Numer producenta 4435011
Numer L L40080 1777
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Sturdy design with mounting thread
  • One joint
  • Post and support arm are made of stainless steel
  • With fine adjustment

Opis:

Micrometer rod 815 XMS 285
  • Extremely sturdy design with screw-in thread
  • One-joint column and extension arms made of stainless steel
  • Fine adjustment
  • Total height 285 mm

Cecha szcz.:

  • Application: For use in test fixtures for length and concentricity tests
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product name: Measuring rods
  • Product group name: MarStand
  • Product type: 815 XMS 285
  • Total height: 285 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MarStand" Zobacz wszystkie