Czujniki cyfrowe do pomiarów bezwzględnych IP66, pomiarowy: 5mm

Nr art.: 434411 5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 127,53 PLN /szt.
  • 102,43 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 35 mm
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Stopień ochrony IP IP66
Długość całkowita L 116,5 mm
Szerokość całkowita B 35 mm
Wys. całkowita H 44,3 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Wskazanie cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 mm
Pomiar siły min. 0 N
Pomiar siły maks. 2 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,003 mm
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wartość podziałki skali, cyfrowy 0,001 mm
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, cyfrowy milimetr
Odczyt 0,001 mm
Złącze Digimatic; Złącze USB
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434411 5
EAN / GTIN 4550501406635
Numer producenta 543-585-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Praktyczny, wszechstronny i trwały cyfrowy czujnik zegarowy z wbudowanym wskaźnikiem tolerancji (z wartością pomiaru lub bez niej). Dzięki zwartej konstrukcji nadaje się szczególnie do zabudowy w aparatach z ograniczoną ilością miejsca. Wskaźnik można obracać z obu stron o 180°.Przez zwarcie przewodów Digimatic 1 i 6 możliwe jest wyzerowanie jednego lub wielu czujników zegarowych lub wywołanie wartości wstępnego wyboru.
Odczyt z góry.

Funkcja:

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498428, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.