Digitální absolutní úchylkoměry IP66, Rozsah měření: 5mm

Artiklové číslo: 434411 5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 635,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 35 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Typ krytí IP IP66
Celková délka L 116,5 mm
Celková šířka B 35 mm
Celková výška H 44,3 mm
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 5 mm
Měřicí síla min. 0 N
Měřicí síla max. 2 N
Odchylka měření E MPE 0,003 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice, digitální 0,001 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, digitální milimetr
Odečet 0,001 mm
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434411 5
EAN / GTIN 4550501406635
Číslo výrobce 543-585-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Praktický, univerzální a robustní digitální měřicí přístroj s integrovaným zobrazením tolerance (s naměřenou hodnotou nebo bez ní). Díky úzké konstrukci je výrobek zvláště vhodný pro montáž do zařízení s omezeným prostorem. Displej lze otočit o 180° pro čtení z obou stran.Zkratováním vodičů Digimatic 1 a 6 lze vynulovat jeden nebo několik měřicích přístrojů nebo vyvolat předvolenou hodnotu.
Odečítání zhora.

Funkce:

IP66: Je dána ochrana proti silnému proudu vody resp. přechodnému zaplavení a ochrana proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498428, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.