{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la carcasa | 35 mm | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | Pila redonda (357 / SR44) | |
| Clase de protección IP: | IP66 | |
| Longitud total L | 116,5 mm | |
| Anchura total B | 35 mm | |
| Altura total H | 44,3 mm | |
| Material carcasa | plástico | |
| Indicación | digital | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 5 mm | |
| Fuerza de medición mín. | 0 N | |
| Fuerza de medición máx. | 2 N | |
| Desviación de medición E MPE | 0,003 mm | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Diámetro del vástago sujeción | 8 mm | |
| Tolerancia del vástago de sujeción | h6 | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Características reloj comparador | con protección contra golpes | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Valor de división de la escala, digital | 0,001 mm | |
| Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
| Unidad de lectura, digital | milímetros | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Interfaz | Digimatic; Interfaz USB | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí | |
| Tipo de producto | reloj comparador |
| Número de artículo | 434411 5 | |
| EAN / GTIN | 4550501406635 | |
| Número del fabricante | 543-585-10 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |