{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 35 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (357 / SR44) | |
| IP Schutzart | IP66 | |
| Länge gesamt L | 116,5 mm | |
| Breite gesamt B | 35 mm | |
| Höhe gesamt H | 44,3 mm | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Anzeige | digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 5 mm | |
| Messkraft min. | 0 N | |
| Messkraft max. | 2 N | |
| Messabweichung E MPE | 0,003 mm | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Norm | Werksnorm | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Skalenteilungswert, digital | 0,001 mm | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung, digital | Millimeter | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; USB-Schnittstelle | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434411 5 | |
| EAN / GTIN | 4550501406635 | |
| Herstellernummer | 543-585-10 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |