Comparatore digitale assoluto IP66, campo di misura: 5mm

Codice art.: 434411 5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 25,40 € /pz.
  • 20,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

campo di misura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro alloggiamento 35 mm
Numero di batterie contenute 1 pz.
Dimensioni internazionali Batteria a bottone (357 / SR44)
Grado di protezione IP IP66
Lunghezza complessiva L 116,5 mm
Larghezza complessiva B 35 mm
Altezza complessiva H 44,3 mm
Materiale corpo plastica
Visualizzazione es. digitale
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 5 mm
Forza di misura min. 0 N
Forza di misura max. 2 N
Limite d’errore 0,003 mm
Scostamento di misura E MPE 0,003 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Diametro del codolo di serraggio 8 mm
Diametro tolleranza del codolo di serraggio h6
Normativa norma interna
Caratteristica comparatore Antiurto
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Risoluzione, es. digitale 0,001 mm
Tacche di tolleranza regolabili sì
Unità lettura, es. digitale millimetro
Lettura 0,001 mm
Interfaccia Digimatic; Porta USB
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tarabile nuovamente si
Tipo di prodotto comparatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 434411 5
EAN / GTIN 4550501406635
Codice del produttore 543-585-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale pratico, versatile e robusto con visualizzazione integrata delle tolleranze (con o senza valore misurato). Grazie alla forma sottile è particolarmente indicato per l’inserimento in dispositivi con poco spazio per misurare. Il display può essere ruotato di 180° per leggere da entrambi i lati. Cortocircuitando i pin 1 e 6 dei connettori Digimatic è possibile azzerare uno o una serie di comparatori o selezionare un valore predefinito.
Lettura dall’alto.

Funzione:

IP66: protezione contro i getti d’acqua potenti e/o contro l’immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498428, tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.