Czujniki cyfrowe do pomiarów bezwzględnych IP66, pomiarowy: 12,5mm

Nr art.: 434411 12,5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 102,36 PLN /szt.
  • 127,45 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Digitale Absolut-Messuhr IP66
Długość całkowita L 142 mm
Szerokość całkowita B 35 mm
Wys. całkowita H 25 mm
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12,5 mm
Pomiar siły min. 2,5 N
Pomiar siły maks. 2,5 N
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,003 mm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Tolerancja trzpienia chwytowego h6
Norma norma zakładowa
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 434411 12,5
EAN / GTIN 4550501406598
Numer producenta 543-575-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Praktyczny, wszechstronny i trwały cyfrowy czujnik zegarowy z wbudowanym wskaźnikiem tolerancji (z wartością pomiaru lub bez niej). Dzięki zwartej konstrukcji nadaje się szczególnie do zabudowy w aparatach z ograniczoną ilością miejsca. Wskaźnik można obracać z obu stron o 180°.Przez zwarcie przewodów Digimatic 1 i 6 możliwe jest wyzerowanie jednego lub wielu czujników zegarowych lub wywołanie wartości wstępnego wyboru.
Odczyt z przodu.

Funkcja:

IP66: Ochrona przed silnymi strumieniami wody wzg. przed tymczasowym zatopieniem i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498428, trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.