Comparateur absolu numérique IP66, Plage de mesure: 5mm

Réf.: 434411 5
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 20,40 € /pcs.
  • 25,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre boîtier 35 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Format international pile bouton (357 / SR44)
Indice de protection IP IP66
Longueur totale L 116,5 mm
Largeur totale B 35 mm
Hauteur totale H 44,3 mm
Matériau boîtier plastique
Affichage mode numérique
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 5 mm
Force de mesure min. 0 N
Force de mesure max. 2 N
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Erreur admissible 0,003 mm
Ecart de mesure E MPE 0,003 mm
Diamètre tige de serrage 8 mm
Tolérance tige de serrage h6
Norme norme usine
Caractéristique comparateur antichocs
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Valeur de graduation, mode numérique 0,001 mm
Index de tolérance réglables oui
Unité de lecture, mode numérique millimètre
lecture 0,001 mm
Interface Digimatic; Port USB
Etalonnable oui
Sommaire pièce unique
Réétalonnable oui
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 434411 5
EAN / GTIN 4550501406635
Réf. fabricant 543-585-10
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Comparateurs numériques pratiques, multifonctions et robustes avec affichage de tolérance intégré (avec ou sans valeur mesurée). Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent particulièrement à une utilisation dans des installations à espaces de montage restreints. Affichage orientable à 180° pour une lecture des deux côtés.La mise en court-circuit des câbles Digimatic 1 et 6 permet de remettre à zéro un ou plusieurs comparateurs ou d’appeler une valeur présélectionnée.
Lecture par le haut.

Fonctionnement:

IP66: Protection contre les jets d'eau puissants et/ou la submersion temporaire et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 357.

Accessoire(s):

Câble de données 498428, touche spéciale 434900; 434910; 434915.