Skaitmeninis absoliučiųjų matavimų indikatorius IP66, Matavimo diapazonas: 5mm

Prekės Nr.: 434411 5
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 25,40 € /vnt.
  • 20,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso skersmuo 35 mm
Baterijų kiekis 1 vnt.
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (357 / SR44)
IP apsaugos klasė IP66
Bendras ilgis L 116,5 mm
Bendras plotis B 35 mm
Bendras aukštis H 44,3 mm
Korpuso medžiaga iš plastiko
Indikatorius skaitmenin.
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 5 mm
Matavimo jėga min. 0 N
Matavimo jėga maks. 2 N
Leistina paklaida 0,003 mm
Matavimo nuokrypis E MPE 0,003 mm
Maitinimas veikia su baterija
Užspaudimo koto skersmuo 8 mm
Užspaudimo koto tolerancija h6
Standartas gamykliniai standartai
Indikatoriaus savybės apsaugotas nuo smūgių
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Skalės padalos, skaitmenin. 0,001 mm
Reguliuojamos tolerancijos ribos taip
Blokų skaitymas, skaitmenin. milimetrinis
padalos vertė 0,001 mm
Sąsaja Digimatic; USB sąsaja
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip
Produkto rūšis laikrodinis indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 434411 5
EAN / GTIN 4550501406635
Gamintojo numeris 543-585-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas, universalus ir tvirtas skaitmeninis indikatorius su integruota leistinos paklaidos indikacija (su arba be matavimo vertės). Dėl siauros konstrukcijos ypač tinka montuoti į įrenginius siaurose erdvėse. Rodmenims nuskaityti ekraną galima iš abiejų pusių pasukti 180°.Trumpai sujungus Digimatic laidus 1 ir 6 galima vieną arba kelis indikatorius nustatyti į nulinę padėtį arba į prieš tai nustatytą dydį.
Nuskaitymas iš viršaus

Funkcija:

IP66: Yra apsauga nuo vandens srovės ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 357.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498428, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.