{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Meetbereik | 0 mm - 5 mm | |
| Aflezing naar keuze | 0,01 / 0,001 mm | |
| Meetafwijking E MPE (meetbereik) | 0,003 mm | |
| Aansluiting | USB-interface; Digimatic-interface | |
| IP-klasse | IP 66 | |
| Meetkracht | 2 N | |
| Opspanschacht-⌀ h6 | 8 mm | |
| Meetwaarde vastleggen | eenmalige instelling van het nulpunt | |
| Meettechniek | Digitaal | |
| Diepte | 44,3 mm | |
| Lengte | 116,5 mm | |
| Breedte | 35 mm | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
| Batterijtype | Knoopcel | |
| Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 357 | |
| Producttype | Meetklok |
| Artikelnummer | 434411 5 | |
| EAN/GTIN | 4550501406635 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |