Ceas comparator digital absolut IP66, Domeniu de măsurare: 5mm

Cod articol.: 434411 5
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 25,40 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul carcasei 35 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Clasă de protecție IP IP66
Lungimea totală L 116,5 mm
Lăţimea totală B 35 mm
Înălţimea totală H 44,3 mm
Materialul carcasei plastic
Afişare digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 5 mm
Forța de măsurare min. 0 N
Forța de măsurare max. 2 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,003 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,003 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Standard normă de fabricație
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie, digital 0,001 mm
Indicatoare de toleranţă reglabile da
Citire unitate, digital milimetru
Citire 0,001 mm
Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434411 5
EAN / GTIN 4550501406635
Număr producător 543-585-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital practic, multivalent şi robust cu afişaj digital integrat pentru indicarea toleranţei (cu sau fără valoarea măsurată). Datorită formei înguste este recomandat în special pentru montarea pe dispozitive în spaţii înguste. Afișajul poate fi rotit cu 180° pentru a putea fi citit din ambele părți.Prin scurtcircuitarea cablurilor Digimatic 1 și 6, unul sau mai multe ceasuri comparatoare pot fi resetate la zero sau se poate selecta o valoare presetată.
Citire de sus.

Funcţionare:

IP66: Protecţie la jet puternic de apă şi la inundaţie pasageră şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498428, vârfuri palpatoare speciale Cod 434900; 434910; 434915.