{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 0 mm - 5 mm | |
| Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 mm | |
| Måleafvigelse E MPE (måleområde) | 0,003 mm | |
| Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 66 | |
| Målekraft | 2 N | |
| Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
| Måleværktøj | digital | |
| Dybde | 44,3 mm | |
| Længde | 116,5 mm | |
| Bredde | 35 mm | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcellebatteri | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
| Produkttype | Måleur |
| Artikelnummer | 434411 5 | |
| EAN/GTIN | 4550501406635 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |