• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

801 SGL, MARTEST, .0005″ RES, +/-.010″ RANGE, 1.5″ DIAL

Nr art.: 4306960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Średnica czujnika zegarowego 38,1 mm
Seria MarTest
Oznaczenie producenta 801 SGL
Opakowanie Etui
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,254 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,254 mm
Pomiar siły min. 0,07 N
Pomiar siły maks. 0,07 N
Powtarzalność 2,54 µm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Konstrukcja wersja pionowa
Odchylenie fe 10,16 µm
Całkowite odchylenie fcałk 12,7 µm
Obszar nieczułości fu 5,08 µm
Wartość podziałki skali 0,0127 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,508 mm
Jednostka odczytu cal
Odczyt, cal 0,0005 cal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4306960
EAN / GTIN 4059192013585
Numer producenta 4306960
Numer L L40080 1416
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High-contrast dial face, sealed with O-ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against cracking, scratching or damage caused by hot shavings
    - optimum resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball bearing mounted double lever
  • Friction clutch overload protection

Opis:

Feeler lever gauge MarTest 801 SGL
  • Factory standard measuring range: ± .010″
  • Scale graduation inch: .0005″
Scope of delivery: Case, operating instructions, key for changing the measuring inserts, measuring insert ø 2 mm, clamping shank 800a3/8

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application: Measurement of concentricity, axial run-out, parallelism and flatness deviations Centering of shafts or bores Parallel or right-angled alignment of workpieces
  • Product group name: MarTest
  • Dial colour: Green
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product name: Sensing lever measuring device
  • Product type: 801 SGL
  • Numbering scale blade: 10-0-10
  • Scale diameter inch (text): 1.5″
  • Measuring range of feeler gauge, fine pointer, probe inch: ± .010″
  • Pointer rotation in inch (text): .02″
  • Total deviation span fges in inch (text): .0005″
  • Deviation span fe in inch (text): .0004″
  • Measuring value reversal span fu in inch (text): .0002″
  • Partial measuring span ft in inch (text): .0002″
  • Repeatability fw in inch (text): .0001″
  • Remark Dimensions: * 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ; ** 800 SL, 801 SL ; *** 800 SGB
  • Dimension f in mm: 126 mm
  • Dimension e in mm: 102 mm
  • Dimension d in mm: 44.6 mm
  • Measuring insert length (mm): 41.24 mm
  • Dimension a in mm: 40.5 mm
  • Dimension c in mm: 40.3 mm
  • Measuring force: 0.07 N

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarTest" Zobacz wszystkie