801 kontrol af doseringsmålermåler til SGL-sensor

Art.-nr.: 4306960
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Måleur-diameter 38,1 mm
Serie MarTest
Producentbetegnelse 801 SGL
Emballage Etui
Display analog
Måleområde min. -0,254 mm
Måleområde maks. 0,254 mm
Målekraft min. 0,07 N
Målekraft maks. 0,07 N
Repeterbarhed 2,54 µm
Målekugle-diameter 2 mm
Standard fabriksstandard
Egenskab, måleur stødsikkert
Konstruktion lodret udførelse
Afvigelsesinterval fe 10,16 µm
Samlet tolerance fges 12,7 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 5,08 µm
Skalainddelingsværdi 0,0127 mm
Aflæsning pr. viseromdrejning 0,508 mm
Aflæsning af enhed tommer
Aflæsning, tommer 0,0005 tommer
Indhold enkelt del
Produkttype sensorisk håndtag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4306960
EAN/GTIN 4059192013585
Producentnummer 4306960
L-nummer L40080 1416
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Skive med høj kontrast, forseglet med O-ring
  • Sigtglas fremstillet af mineralglas for optimal beskyttelse:
    - mod ridser eller skader fra varme spåner
    - bedste modstandsdygtighed over for opløsningsmidler
  • Matforkromet beskyttelseshus med 3 integrerede svalehalestænger
  • Stødbeskyttet målemekanisme
  • Antimagnetisk design
  • Automatisk justering af aftastningsretningen, dermed fejlfri aflæsning
  • Kuglelejet dobbeltgreb
  • Overbelastningsbeskyttelse på grund af glidekobling

Beskrivelse:

Føletangsmåler MarTest 801 SGL
  • Fabriksstandardmåleområde: ± 0,010″
  • Skalainddeling tomme: 0,0005″
Leveringsomfang: Kuffert, brugsanvisning, nøgle til udskiftning af måleindsatser, måleindsats ø 2 mm, klemskaft 800a3/8

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Nummereringsskala blad: 10-0-10
  • Skalaens diameter tommer (tekst): 1.5″
  • Måleområde for følermåler, finpointer, probe i tommer: ± .010″
  • Pointerrotation i tommer (tekst): .02″
  • Samlet afvigelsesspænd fges i tommer (tekst): .0005″
  • Afvigelsesspænd fe i tommer (tekst): .0004″
  • Måleværdiens reverseringsspændvidde fu i tommer (tekst): .0002″
  • Delvist målespænd ft i tommer (tekst): .0002″
  • Repeterbarhed fw i tommer (tekst): .0001″
  • Bemærkning Dimensioner: * 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ; ** 800 SL, 801 SL ; *** 800 SGB
  • Dimension f i mm: 126 mm
  • Dimension e i mm: 102 mm
  • Dimension d i mm: 44.6 mm
  • Måleindsatsens længde (mm): 41.24 mm
  • Dimension a i mm: 40.5 mm
  • Dimension c i mm: 40.3 mm
  • Målekraft: 0.07 N

Norm:

Fabriksstandard