{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametru manometru | 38,1 mm | |
| Serie | MarTest | |
| Denumirea producătorului | 801 SGL | |
| Ambalaj | Husă | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | -0,254 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 0,254 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,07 N | |
| Forța de măsurare max. | 0,07 N | |
| Repetabilitate | 2,54 µm | |
| Măsurarea diametrului sferei | 2 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Forma | model vertical | |
| Interval de abatere fe | 10,16 µm | |
| Interval de abatere totală fges | 12,7 µm | |
| Eroare de histerezis fu | 5,08 µm | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,0127 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 0,508 mm | |
| Citire unitate | inch | |
| Citire, inch | 0,0005 inch | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Pârghie de detectare |
| Cod articol | 4306960 | |
| EAN / GTIN | 4059192013585 | |
| Număr producător | 4306960 | |
| L-Număr | L40080 1416 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |