801 SG, MARTEST, .0005″ RES, +/-.015″ RANGE, 1.5″ DIAL

Nr art.: 4307950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria MarTest
Oznaczenie producenta 801 SG
Długość całkowita 99 mm
Opakowanie Etui
Szerokość całkowita 75 mm
Wys. całkowita 40,5 mm
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,381 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,381 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 2,54 µm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Odchylenie fe 10,16 µm
Całkowite odchylenie fcałk 12,7 µm
Obszar nieczułości fu 3,048 µm
Wartość podziałki skali 0,0127 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,762 mm
Jednostka odczytu cal
Odczyt, cal 0,0005 cal
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4307950
EAN / GTIN 4059192013615
Numer producenta 4307950
Numer L L40080 1058
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High-contrast dial face, sealed with O-ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against cracking, scratching or damage caused by hot shavings
    - optimum resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball bearing mounted double lever
  • Friction clutch overload protection

Opis:

Feeler lever gauge MarTest 801 SG
  • Factory standard measuring range: ± .015″
  • Scale graduation inch: .0005″
Scope of delivery: Case, operating instructions, key for changing the measuring inserts, measuring insert ø 2 mm, clamping shank 800a3/8

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application: Measurement of concentricity, axial run-out, parallelism and flatness deviations Centering of shafts or bores Parallel or right-angled alignment of workpieces
  • Product group name: MarTest
  • Dial colour: Green
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product name: Sensing lever measuring device
  • Product type: 801 SG
  • Numbering scale blade: 15-0-15
  • Scale diameter inch (text): 1.1″
  • Measuring range of feeler gauge, fine pointer, probe inch: ± .015″
  • Pointer rotation in inch (text): .03″
  • Total deviation span fges in inch (text): .0005″
  • Deviation span fe in inch (text): .0004″
  • Partial measuring span ft in inch (text): .0002″
  • Measuring value reversal span fu in inch (text): .00012″
  • Repeatability fw in inch (text): .0001″
  • Remark Dimensions: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimension f in mm: 99 mm
  • Dimension e in mm: 75 mm
  • Dimension a in mm: 40.5 mm
  • Dimension d in mm: 17.8 mm
  • Measuring insert length (mm): 14.5 mm
  • Dimension c in mm: 13.6 mm
  • Measuring force: 0.15 N

Norma:

Factory standard

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "MarTest" Zobacz wszystkie