801 S Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest

Nr art.: 4305950
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica obudowy 27,94 mm
Długość całkowita L 99 mm
Szerokość całkowita B 75 mm
Wys. całkowita H 30 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta 801 S; 801 S1
Min. zakres pomiarowy -0,381 mm
Opakowanie Etui
Maks. zakres pomiarowy 0,381 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 2,54 µm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Rozpiętość odchylenia fe 10,16 µm
Całkowite odchylenie fcałk 12,7 µm
Histereza wartości pomiaru fu 3,048 µm
Wartość podziałki skali, analogowy 0,0127 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu, analogowy cal
Odczyt 0,0005 cale
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4305950
EAN / GTIN 4059192013493
Numer producenta 4305950
Numer L L40080 184
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Tarcza kontrastowa, uszczelniona za pomocą pierścienia O-ring
  • Szyba z szkła mineralnego zapewniająca najlepszą ochronę:
    - chroni przed zarysowaniami lub uszkodzeniami spowodowanymi gorącymi wiórami
    - najlepsza odporność na działanie rozpuszczalników
  • Matowa, chromowana obudowa ochronna z 3 wbudowanymi listwami typu „jaskółczy ogon”
  • Mechanizm pomiarowy z ochroną przed wstrząsami
  • Wersja antymagnetyczna
  • Automatyczne dostosowanie do kierunku skanowania, co zapewnia bezbłędny odczyt
  • Podwójna dźwignia na łożyskach kulkowych
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sprzęgła ślizgowego

Opis:

Czujnik dźwigienkowo-zębaty MarTest 801 S
  • Norma zakładowa Zakres pomiarowy: ± 0,015″
  • Wartość podziałki w calach: .0005″
zakres dostawy: Etui, instrukcja obsługi, klucz do wymiany wkładów pomiarowych, wkład pomiarowy o średnicy 2 mm, trzpień mocujący 800a3/8

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Zastosowanie: Pomiar odchyleń współosiowości, równoległości osiowej, równoległości i płaskości; centrowanie wałków lub otworów; ustawianie elementów obrabianych w pozycji równoległej lub prostopadłej
  • Nazwa grupy produktów: MarTest
  • Kolor tarczy: Światło zielone
  • Nazwa grupy produktów: Czujniki dźwigienkowo-zębate i czujniki krawędziowe
  • Nazwa produktu: Czujnik dźwigienkowo-zębaty
  • Rodzaj produktu: 801 S
  • Oznaczenia na skali: 15–0–15
  • Średnica skali w calach (tekst): 1,1 cale
  • Zakres pomiarowy czujnika dźwigienkowo-zębatego, precyzyjna wskazówka, czujnik w calach: ± 0,015″
  • Przeliczenie obrotów wskazówki na cale (tekst): .03″
  • Całkowita rozpiętość odchylenia fges w calach (tekst): .0005″
  • Zakres odchylenia fe w calach (tekst): .0004″
  • Przedział pomiarowy FT w calach (tekst): .0002″
  • Obszar nieczułości fu w calach (tekst): .00012″
  • Powtarzalność pomiaru fw w calach (tekst): .0001″
  • Uwaga: Wymiary: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Wymiar f w mm: 99 mm
  • Wymiar e w mm: 75 mm
  • Wymiar b w mm: 30 mm
  • Wymiar d w mm: 17,8 mm
  • Długość wkładki pomiarowej (mm): 14,5 mm
  • Wymiar c w mm: 13,6 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,15 N

Norma:

norma zakładowa