• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

801 SGE, MARTEST, .00005″ RES, +/-.004″ RANGE, 1.5″ DIAL

Nr art.: 4308985
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 801 SGE
Opakowanie Etui
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,102 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,102 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 2,54 µm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Całkowite odchylenie fcałk 12,7 µm
Obszar nieczułości fu 3,048 µm
Obrotowy cyferblat zak
Jednostka odczytu cal
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4308985
EAN / GTIN 4059192013745
Numer producenta 4308985
Numer L L40080 991
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High-contrast dial face, sealed with O-ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against cracking, scratching or damage caused by hot shavings
    - optimum resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball bearing mounted double lever
  • Friction clutch overload protection

Opis:

Lever gauge MarTest 801 SGE
  • Factory standard measuring range: ± .004″
  • Scale graduation inch: .00005″
Scope of delivery: Case, instruction manual, key for changing the measuring inserts, measuring insert ø 2 mm, clamping shaft 800a3/8

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application: Measurement of concentricity, axial run-out, parallelism and flatness deviations Centering of shafts or bores Parallel or right-angled alignment of workpieces
  • Product group name: MarTest
  • Dial colour: Green
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product name: Sensing lever measuring device
  • Product type: 801 SGE
  • Numbering scale blade: 4-0-4
  • Scale diameter inch (text): 1.5″
  • Measuring range of feeler gauge, fine pointer, probe inch: ± .004″
  • Pointer rotation in inch (text): .008″
  • Total deviation span fges in inch (text): .0005″
  • Deviation span fe in inch (text): .0004″
  • Partial measuring span ft in inch (text): .0002″
  • Measuring value reversal span fu in inch (text): .00012″
  • Repeatability fw in inch (text): .0001″
  • Remark Dimensions: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
  • Dimension f in mm: 99 mm
  • Dimension e in mm: 75 mm
  • Dimension a in mm: 40.5 mm
  • Dimension d in mm: 17.8 mm
  • Measuring insert length (mm): 14.5 mm
  • Dimension c in mm: 13.6 mm
  • Measuring force: 0.15 N

Norma:

Factory standard