801 S1, MARTEST, .001″ RES, +/-.015″ RANGE, 1.1″ DIAL

Nr art.: 4305960
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica obudowy 38,1 mm
Oznaczenie producenta 801 S; 801 S1
Długość całkowita 99 mm
Opakowanie Etui
Szerokość całkowita 75 mm
Wys. całkowita 30 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,381 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,381 mm
Pomiar siły min. 0,15 N
Pomiar siły maks. 0,15 N
Powtarzalność 2,54 µm
Średnica kulki pomiarowej 2 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Odchylenie fe 10,16 µm
Całkowite odchylenie fcałk 12,7 µm
Obszar nieczułości fu 3,048 µm
Wartość podziałki skali 0,013 mm
Obrotowy cyferblat nie
Jednostka odczytu cal
Odczyt 0,001 cal
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4305960
EAN / GTIN 4059192013509
Numer producenta 4305960
Numer L L40080 1035
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High-contrast dial face, sealed with O-ring
  • Mineral glass viewing panel for best protection:
    - against cracking, scratching or damage caused by hot shavings
    - optimum resistance to solvents
  • Matt chrome-plated protective casing with three integrated dovetail guide rails
  • Shockproof measuring mechanism
  • Anti-magnetic model
  • Automatic adjustment to the contacting direction ensuring infallible readings
  • Ball bearing mounted double lever
  • Friction clutch overload protection

Opis:

Feeler lever gauge MarTest 801 S1
  • Factory standard measuring range: ± .015″
  • Scale graduation inch: .0005″
Scope of delivery: Case, operating instructions, key for changing the measuring inserts, measuring insert ø 2 mm, clamping shank 800a3/8

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application: Measurement of concentricity, axial run-out, parallelism and flatness deviations Centering of shafts or bores Parallel or right-angled alignment of workpieces
  • Product group name: MarTest
  • Dial colour: Green
  • Product group name: Lever gauges and edge finders
  • Product name: Sensing lever measuring device
  • Product type: 801 S1
  • Numbering scale blade: 15-0-15
  • Scale diameter inch (text): 1.5″
  • Measuring range of feeler gauge, fine pointer, probe inch: ± .015″
  • Pointer rotation in inch (text): .03″
  • Total deviation span fges in inch (text): .0005″
  • Deviation span fe in inch (text): .0004″
  • Partial measuring span ft in inch (text): .0002″
  • Measuring value reversal span fu in inch (text): .00012″
  • Repeatability fw in inch (text): .0001″
  • Remark Dimensions: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S
  • Dimension f in mm: 99 mm
  • Dimension e in mm: 75 mm
  • Dimension b in mm: 30 mm
  • Dimension d in mm: 17.8 mm
  • Measuring insert length (mm): 14.5 mm
  • Dimension c in mm: 13.6 mm
  • Measuring force: 0.15 N

Norma:

Factory standard