• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

801 SGL Fühlhebelmeßgerät MarTest

Artikel-Nr.: 4306960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Durchmesser Messuhr 38,1 mm
Herstellerbezeichnung 801 SGL
Verpackung Etui
Anzeige analog
Messbereich min. -0,254 mm
Messbereich max. 0,254 mm
Messkraft min. 0,07 N
Messkraft max. 0,07 N
Wiederholbarkeit 2,54 µm
Durchmesser Messkugel 2 mm
Norm Werksnorm
Eigenschaft Messuhr stoßgeschützt
Bauform vertikale Ausführung
Abweichungsspanne fe 10,16 µm
Gesamtabweichungsspanne fges 12,7 µm
Messwertumkehrspanne fu 5,08 µm
Skalenteilungswert 0,013 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 0,508 mm
Einheit Ablesung Zoll
Ablesung 0,001 Zoll
Inhalt Einzelteil
Produktart Fühlhebel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4306960
EAN / GTIN 4059192013585
Herstellernummer 4306960
L-Nummer L40080 1416
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiches Zifferblatt, durch O-Ring abgedichtet
  • Sichtscheibe aus Mineralglas zum besten Schutz:
    - gegen Zerkratzen oder Beschädigung durch heiße Späne
    - beste Resistenz gegen Lösungsmittel
  • Mattverchromtes Schutzgehäuse mit 3 integrierten Schwalbenschwanzleisten
  • Stoßgeschütztes Messwerk
  • Antimagnetische Ausführung
  • Automatische Anpassung an die Antastrichtung, dadurch irrtumsfreie Ablesung
  • Kugelgelagerter Doppelhebel
  • Überlastschutz durch Rutschkupplung

Beschreibung:

Fühlhebelmessgerät MarTest 801 SGL
  • Werksnorm Messbereich: ± .010″
  • Skalenteilungswert inch: .0005″
Lieferumfang: Etui, Bedienungsanleitung, Schlüssel zum Wechseln der Messeinsätze, Messeinsatz ø 2 mm, Einspannschaft 800a3/8

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Messen von Rundlauf-, Planlauf-, Parallelitäts- und Ebenheitsabweichungen Zentrieren von Wellen oder Bohrungen Paralleles oder rechtwinkliges Ausrichten von Werkstücken
  • Produktgruppenname: MarTest
  • Zifferblattfarbe: Grün
  • Produktgruppenbezeichnung: Fühlhebelmessgeräte und Kantentaster
  • Produktbezeichnung: Fühlhebelmessgerät
  • Produkttyp: 801 SGL
  • Bezifferung Skalenblatt: 10-0-10
  • Skalendurchmesser inch (Text): 1.5″
  • Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster inch: ± .010″
  • Zeigerumdrehung in inch (Text): .02″
  • Gesamtabweichungsspanne fges in inch (Text): .0005″
  • Abweichnungsspanne fe in inch (Text): .0004″
  • Messwertumkehrspanne fu in inch (Text): .0002″
  • Teilmesspanne ft in inch (Text): .0002″
  • Wiederholpräzision fw in inch (Text): .0001″
  • Bemerkung Abmessungen: * 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ; ** 800 SL, 801 SL ; *** 800 SGB
  • Abmessung f in mm: 126 mm
  • Abmessung e in mm: 102 mm
  • Abmessung d in mm: 44.6 mm
  • Messeinsatzlänge (mm): 41.24 mm
  • Abmessung a in mm: 40.5 mm
  • Abmessung c in mm: 40.3 mm
  • Messkraft: 0.07 N

Norm:

Werksnorm