{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica czujnika zegarowego | 27,94 mm | |
| Seria | MarTest | |
| Oznaczenie producenta | 801 SL | |
| Opakowanie | Etui | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | -0,254 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,254 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,07 N | |
| Pomiar siły maks. | 0,07 N | |
| Powtarzalność | 2,54 µm | |
| Średnica kulki pomiarowej | 2 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy | |
| Konstrukcja | wersja pionowa | |
| Odchylenie fe | 10,16 µm | |
| Całkowite odchylenie fcałk | 12,7 µm | |
| Obszar nieczułości fu | 5,08 µm | |
| Wartość podziałki skali | 0,0127 mm | |
| Odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,508 mm | |
| Jednostka odczytu | cal | |
| Odczyt, cal | 0,0005 cal | |
| Odczyt | 0,0005 cal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Dźwignia pomiarowa |
| Numer artykułu | 4306950 | |
| EAN / GTIN | 4059192013578 | |
| Numer producenta | 4306950 | |
| Numer L | L40080 979 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |